{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6003 Joker | |
Rozměr klíče | 16 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 8 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 13 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613800 16 | |
EAN / GTIN | 4013288212726 | |
Číslo výrobce | 05020207001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 483 ks okamžitě k dodání
270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | matně chromované | povrch chromovaný přes nikl |
Délka klíče L | 180 | 180 | 230 |
Rozměr klíče | 16 | 16 | 16 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 13 | 13 | 11 |