{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6003 Joker | |
Rozměr klíče | 6 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 105 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613800 6 | |
EAN / GTIN | 4013288218780 | |
Číslo výrobce | 05020198001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | matně chromované |
Rozměr klíče | 6 | 6 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 6 | 6 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |