{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Power Q | |
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,87 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 39,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Číslo výrobce | 213006 52/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 52/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
10 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
10 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 94 | 88 | 92 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 | 102 | 102 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,87 | 0,48 | 0,92 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |