{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 66 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 122 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 130 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,64 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 53,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213006 66/7 | |
EAN / GTIN | 4062406266776 | |
Číslo výrobce | 213006 66/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 66/7mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
13 703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
10 658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
11 629,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 56 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |