{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FeedKing | |
⌀ břitu DC | 66 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 111 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 130 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,85 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,39 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 44,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 120408 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 12 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212910 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197514356 | |
Číslo výrobce | 212910 66/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza Feedking pro vysoké posuvy 66/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
10 658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
11 629,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Ramping; Ramping; Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ břitu DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |