Fréza Feedking pro vysoké posuvy 66/6 mm

Artiklové číslo: 212910 66/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FeedKing
⌀ břitu DC 66 mm
Počet břitů Z 6
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 50 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 116 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 130 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,15 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,35 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 49,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 09T308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 9 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Číslo výrobce 212910 66/6

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku