{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FeedKing | |
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,15 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,48 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 35,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 09T308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 9 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212910 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321022 | |
Číslo výrobce | 212910 52/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza Feedking pro vysoké posuvy, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 52/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
10 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
6 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,48 stupeň | 0,92 stupeň | 1,42 stupeň |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,8 | 0,8 |