{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 92 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,92 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 37,43 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | |
Úhel nastavení κ | 16 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Číslo výrobce | 212812 52/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 52/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 16 | 15 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 50 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | XOMU094812 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 37,43 | 39,55 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |