{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745042 | |
Číslo výrobce | 116051 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 650 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
67,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 | 62 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,3 | 58,3 |