Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N 2,1 mm

Artiklové číslo: 116051 2,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 2,1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 340
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 52,9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 56 mm
Celková délka L 85 mm
⌀ stopky Ds 2,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116051 2,1
EAN / GTIN 4062406745004
Číslo výrobce 116051 2,1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
64
Hliník (krátké třísky)
N
52
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
26
Ocel < 750 N/mm²
P
26
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill − Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost
Následný produkt pro č. 116050.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N 2,1 mm

Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N 2,1 mm

na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
45,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
91,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
76,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku
Barevný kroužek bez bez
Vnitřní chlazení ne ne
Řezný materiál HSS HSS
Vrcholový úhel 118 118
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku