{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 91,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 102 mm | |
Celková délka L | 156 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 7 | |
EAN / GTIN | 4062406745325 | |
Číslo výrobce | 116051 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |