{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 111,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 128 mm | |
Celková délka L | 195 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 11 | |
EAN / GTIN | 4062406745448 | |
Číslo výrobce | 116051 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |