{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 55,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 59 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745011 | |
Číslo výrobce | 116051 2,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |