{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 128 mm | |
Celková délka L | 195 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745455 | |
Číslo výrobce | 116051 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |