{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 97 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 109 mm | |
Celková délka L | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 8 | |
EAN / GTIN | 4062406745363 | |
Číslo výrobce | 116051 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
640 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
203,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
169,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 | 8 |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Délka drážky pro třísky Lc | 109 | 109 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |