{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116051 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406745059 | |
Číslo výrobce | 116051 2,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |