{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025272 | |
Číslo výrobce | 116000 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 381 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
67,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
982 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
307,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Typ | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |