{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025265 | |
Číslo výrobce | 116000 2,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | červená | bez |
Celková délka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,4 mm | 58,4 mm | 58,4 mm |