{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 125 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 149 mm | |
Celková délka L | 227 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197025739 | |
Číslo výrobce | 116000 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 227 mm | 227 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 125 mm | 125 mm |