{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 101,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Číslo výrobce | 116000 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9mm
na poptávku
Ihned k dodání
426 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |