{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 106,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 121 mm | |
Celková délka L | 184 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Číslo výrobce | 116000 9,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
899,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |