{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 25 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197462718 | |
Číslo výrobce | 116000 0,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 0,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 292 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 425 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 635 ks okamžitě k dodání
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 554 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Norma | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |