{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 115,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 134 mm | |
Celková délka L | 205 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025692 | |
Číslo výrobce | 116000 12,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N 12,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 205 | 205 |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Typ | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 115,3 | 115,3 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |