{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 61,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 66 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116000 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197025319 | |
Číslo výrobce | 116000 2,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N 2,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 61,7 | 61,7 |