Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,8mm

Artiklové číslo: 114000 8,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
537 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 8,8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 67,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 81 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 8,8 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114000 8,8
EAN / GTIN 4045197009289
Číslo výrobce 114000 8,8

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.
Rozměry dle normy DIN 338.
Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,8mm

Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,8mm

na poptávku
Ihned k dodání
537 ks okamžitě k dodání
57,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
87,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
821 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
331,00 CZK
188,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
276,00 CZK
156,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
981 ks okamžitě k dodání
209,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání
131,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN bez povlaku
Barevný kroužek bez bez bez bez bez
Vrcholový úhel 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Typ N N N N N
Délka drážky pro třísky Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku