Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,1mm

Artiklové číslo: 114000 6,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    38,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    31,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 383 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 63 mm
Celková délka L 101 mm
⌀ stopky Ds 6,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114000 6,1
EAN / GTIN 4045197009012
Číslo výrobce 114000 6,1

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.
Rozměry dle normy DIN 338.
Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,1mm

Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,1mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 383 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
38,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
31,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
971 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
65,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
54,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 877 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
153,00 CZK
87,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
128,00 CZK
73,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 334 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
141,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
117,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
446,00 CZK
254,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
372,00 CZK
211,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
526,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
438,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 966 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
75,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
63,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2 2 2
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková délka L 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne
Vrcholový úhel 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 130 stupeň 118 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,9 mm 53,9 mm 53,9 mm 53,9 mm 53,9 mm 53,9 mm 53,9 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku