{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773048527 | |
Codice del produttore | 48 11 J1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza di precisione per anelli di sicurezza J1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 140 | 140 | 135 | 135 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | simili a norma DIN 5256 |
Superficie | bonderizzata grigia | nero | bonderizzata nera | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 |
Punte intercambiabili | no | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |