{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 305 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ Punta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Codice del produttore | 48 21 J41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza di precisione per anelli di sicurezza J41
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 40.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 32.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 26.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | D | D | D |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Superficie | bonderizzata grigia | nero | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | Anello interno curvo | Anello interno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |