{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ Punta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719805 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197493026 | |
Codice del produttore | 719805 J41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza J41
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 26.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 32.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Superficie | bonderizzata nera | nero |
⌀ Punta | 3,2 | 3,2 |
Punte intercambiabili | no | no |