{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ Punta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719805 J21 | |
EAN / GTIN | 4045197493002 | |
Codice del produttore | 719805 J21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza J21
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
109 pezzi in magazzino
CHF 17.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 |
Lunghezza complessiva | 180 | 165 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzata nera | nero |
⌀ Punta | 1,8 | 1,8 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | Anello interno curvo |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |