{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Normativa | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Codice del produttore | 719805 J0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza per anelli di sicurezza, Modello: J0
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | diritte | diritte | piegate a 45° |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
⌀ Punta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | Anello interno diritto | Anello interno curvo |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no | no |