{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Normativa | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719805 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197492647 | |
Codice del produttore | 719805 J1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza per anelli di sicurezza, Modello: J1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Normativa | DIN 5256 C | DIN 5256 C | simili a norma DIN 5256 |
Superficie | bonderizzata nera | nero | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 1,3 mm | 1,25 mm | 1,3 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | Anello interno diritto | Anello interno curvo |
Punte intercambiabili | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |