{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pinze | 4 | |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Normativa | DIN 5256 C | |
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ Punta | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva massima | 135; 180; 225; 320 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 700135 4 | |
EAN / GTIN | 4045197492739 | |
Codice del produttore | 700135 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 4 pinze per anelli di sicurezza per anelli interni, Numero pinze: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 59.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 71.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero pinze | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva massima | 135; 180; 225; 320 mm | 140; 180; 225; 320 mm |
Normativa | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ Punta | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | Anello interno diritto |
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |