{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Norma | simili a norma DIN 5256 | |
Forma delle ganasce | piegate a 45° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719845 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197493194 | |
Codice del produttore | 719845 J1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza piegata a 45° J1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 135 | 140 | 135 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Norma | simili a norma DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Superficie | bonderizzata nera | nero | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
Punte intercambiabili | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |