{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ Punta | 1,8 mm | |
Normativa | simili a norma DIN 5254 | |
Forma delle ganasce | piegate a 45° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719845 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493255 | |
Codice del produttore | 719845 A2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza per anelli di sicurezza piegata a 45°, Modello: A2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 14.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
150 pezzi in magazzino
CHF 17.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superficie | bonderizzata nera | nero | bonderizzati neri |
⌀ Punta | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno diritto | Anello esterno diritto |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Punte intercambiabili | no | no | no |