{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ Punta | 2,3 mm | |
Norma | simili a norma DIN 5254 | |
Forma delle ganasce | piegate a 45° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 | |
Codice del produttore | 719845 A3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza piegata a 45° A3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 19.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 17.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 45° | diritte | diritte |
Lunghezza complessiva | 225 | 225 | 225 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzata nera | nero | bonderizzati neri |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno diritto | Anello esterno diritto |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Punte intercambiabili | no | no | no |