{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719805 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197492692 | |
Codice del produttore | 719805 J11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza J11
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 13.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 |
Lunghezza complessiva | 135 | 130 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
⌀ Punta | 1,3 | 1,25 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | Anello interno curvo |
Punte intercambiabili | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |