{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ Punta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Codice del produttore | 48 11 J4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza di precisione per anelli di sicurezza J4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 38.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 25.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
⌀ Punta | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | Anello interno diritto | Anello interno diritto | Anello interno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |