{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 165 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ Punta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J21 | |
EAN / GTIN | 4003773048640 | |
Codice del produttore | 48 21 J21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza di precisione per anelli di sicurezza J21
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
104 pezzi in magazzino
CHF 17.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° | piegate a 90° |
Forma | D | D | D |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Lunghezza complessiva | 165 | 165 | 180 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzata grigia | nero | bonderizzata nera |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |