Set di pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni ed esterni 8

Codice art.: 700155 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Prezzo unitario IVA incl.
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo; Anello esterno curvo; Anello interno diritto; Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pinze 8
    Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo; Anello esterno curvo; Anello interno diritto; Anello esterno diritto
    Norma DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B
    Per anelli di sicurezza interni di ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
    Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
    Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ⌀ 1,25; 1,8 mm
    Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 1,25; 1,8 mm
    Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni 130; 140; 170; 180 mm
    Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni 130; 140; 175; 185 mm
    Riposte in Valigetta in plastica
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 700155 8
    EAN / GTIN 4003773050131
    Codice del produttore 00 21 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.
    Articolazione delle pinze per anelli esterni con molla di apertura incorporata.

    Vantaggi:

    Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

    Norma:

    DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.
    DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

    Fornitura:

    cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719790 Dim. J1; J2; J11; J21.
    cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719890 Dim. A1; A2; A11; A21.

    Nota:

    Per l’assortimento senza custodia vedere n. art. 700156 Dim. 8

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Set di pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni ed esterni 8

    Set di pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni ed esterni 8

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    18 pezzi in magazzino
    CHF  214.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  229.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero pinze 8
    Peso 3,6
    Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 1,25; 1,8
    Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ⌀ 1,25; 1,8
    Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo ;Anello esterno curvo ;Anello interno diritto ;Anello esterno diritto
    Per anelli di sicurezza interni di ⌀ 12 – 25; 19 – 60
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza Pinza per anelli di sicurezza

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello