Pinza di precisione per anelli di sicurezza A21

Codice art.: 719890 A21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
161 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno curvo
Lunghezza complessiva 165 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ Punta 1,8 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Superficie bonderizzata grigia
Con arresto di limitazione no
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719890 A21
EAN / GTIN 4003773048831
Codice del produttore 49 21 A21

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con molla di apertura incorporata.
Forma B − becchi piegati a 90°.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza di precisione per anelli di sicurezza  A21

Pinza di precisione per anelli di sicurezza A21

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
161 pezzi in magazzino
CHF  24.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF  19.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  15.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Forma delle ganasce piegate a 90° piegate a 90° piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica rivestiti in plastica rivestiti in plastica
Superficie bonderizzata grigia nero bonderizzati neri
⌀ Punta 1,8 1,8 1,8
Materiale Acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio al cromo-vanadio
Punte intercambiabili no no no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza Pinza per anelli di sicurezza Pinza per anelli di sicurezza

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello