{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719890 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773048824 | |
Codice del produttore | 49 21 A11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza A11
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 14.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° | piegate a 90° |
Forma | B | B | B |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |