{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pinze | 4 | |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto; Anello interno diritto | |
Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni | 140; 180 mm | |
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni | 140; 185 mm | |
Riposte in | Busta avvolgibile in tessuto | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Codice del produttore | 00 19 57 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set di pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni ed esterni 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 94.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 77.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF 68.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero pinze | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva massima | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
Norma | DIN 5256 C e D ;DIN 5254 A e B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ Punta | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto ;Anello interno diritto | Anello interno curvo | Anello esterno curvo |
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |