{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Normativa | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J01 | |
EAN / GTIN | 4003773048619 | |
Codice del produttore | 48 21 J01 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: J01
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° | piegate a 90° |
Lunghezza complessiva | 130 mm | 130 mm | 135 mm |
Superficie | bonderizzata grigia | nero | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | Anello interno curvo | Anello interno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |