{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ Punta | 2,25 mm | |
Normativa | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Codice del produttore | 48 11 J3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: J3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 17.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 16.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Lunghezza complessiva | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzata grigia | nero | bonderizzata nera | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | Anello interno diritto | Anello interno diritto | Anello interno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |