{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 %; ±3 % | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | HCT | |
Lunghezza complessiva L | 398,5 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Campo di coppia | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Campo di coppia | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 755 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | 18650 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081574 3500 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 330,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655025 50 | |
EAN / GTIN | 4062406390051 | |
Codice del produttore | 655025 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica elettronica HCT 50 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 606.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 434.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 800.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 801.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Peso | 755 | 860 | 890 | 890 |
Precisione di misura della coppia | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Metrologia | elettronico | elettronica | elettronico | elettronico |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 330,5 | 307 | 337,2 | 337,2 |