{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,025 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Forza di misura | 0,8 – 1,4 N | |
⌀ Codolo di serraggio h7 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Spessore della cassa | 26 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore | |
Tensione nominale | 3 V |
Codice articolo | 434008 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406735012 | |
Codice del produttore | 434008 12,5 |