{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 n. art. CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412792 150 | |
EAN / GTIN | 4062406629465 | |
Codice del produttore | 412792 150 |