{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 30 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 %; ±3 % | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | HCT | |
Lunghezza complessiva L | 355 mm | |
Campo di coppia | 6 Nm - 30 Nm | |
Campo di coppia | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Campo di coppia | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 590 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | 18650 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081574 3500 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 292,9 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406390044 | |
Codice del produttore | 655025 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica elettronica HCT, Coppia max.: 30Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 582.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 322.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 434.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 771.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 770.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Campo di coppia | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Peso | 590 g | 1.400 g | 700 g | 735 g | 735 g |
Coppia massima | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Metrologia | elettronico | elettronica | elettronica | elettronico | elettronico |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | digitale, regolabile | Lancetta rattrapante | digitale, regolabile | digitale, regolabile |