Chiave dinamometrica elettronica HCT 200 Nm

Codice art.: 655025 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 113.00 /pz.
  • CHF 78.00 /pz.
  • CHF 283.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3; ±3
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Collegamento app: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 200 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±3 %; ±3 %
    Interfaccia Interfaccia Bluetooth
    Collegamento app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Serie HCT
    Lunghezza complessiva L 535 mm
    Campo di coppia 40 Nm - 200 Nm
    Campo di coppia 29,5 lbfft - 147,5 lbfft
    Campo di coppia 354 lbfin - 1.770 lbfin
    Risoluzione 0,1 Nm
    Peso 1.360 g
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Display digitale
    Segnalazione dello sblocco tattile; tattile
    Principio di rilascio Rilascio elettromeccanico
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di batteria 18650
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081574 3500
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 3,4 Ah
    Tensione nominale 3,6 V
    Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
    Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
    Metrologia elettronico
    Dati protocollabili
    Diagonale del display 2 pollici
    Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
    Feedback “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico
    Risoluzione Nm; lbfft; lbfin
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 462 mm
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 655025 200
    EAN / GTIN 4062406390075
    Codice del produttore 655025 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Display: ampio display TFT luminoso da 2 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile. Con indicatore della batteria.
    • Cricchetto fisso con levetta di conversione.
    • Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
    • Modalità: Coppia di visualizzazione; coppia di attivazione.
    • Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Lo strumento di controllo è dotato di un’interfaccia bidirezionale. Lo strumento di controllo è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
    • App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth 49 8999 Stick (licenza) e il software dell’app Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
    • Uscita dati: Tramite Bluetooth. Mediante l’app come file .csv o direttamente sulla chiave dinamometrica tramite interfaccia HID si può accedere alla documentazione in modo digitale, semplice e pratico.
    • Omologazione radio: le chiavi dinamometriche con interfaccia Bluetooth sono provviste di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
    • Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master).
    • Segnali di allarme tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
    • Facile immissione dell’interasse: in caso di utilizzo di prolunghe, immettere solo il nuovo valore (interasse aggiuntivo). Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
    • Classe di protezione IP40
    • L’impugnatura monocomponente della chiave dinamometrica garantisce una buona ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
    • Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
    • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
    • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
    • L’ora e la data sulla chiave vengono aggiornate automaticamente non appena avviene il collegamento all’app.
    • Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
    • Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
    • Funzione di conteggio: il contatore dei carichi viene visualizzato opzionalmente sullo schermo. Questo valore può essere ripristinato in qualsiasi momento.
    • Ultima misurazione: sulla schermata principale è possibile accedere in modo semplice e rapido all’ultima misurazione eseguita.
    • Caratteristiche di qualità: All’occorrenza è possibile attivare in base alle proprie esigenze la misurazione dell’angolo di rotazione come licenza supplementare tramite il nostro GO DIGITAL STORE. Disponibile all’indirizzo http://ho7.eu./holex-hct.

    Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

    Vantaggi:

    Si prega di aggiornare il firmware dell’applicazione e del Bluetooth delle proprie chiavi dinamometriche HCT in modo da poterne trarre il massimo vantaggio. Firmware dell’applicazione a partire da 1.1.10, firmware del Bluetooth a partire da 1.3.6.

    HCT - Hoffmann Group Connected Tools
    Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:
    • Facile trasmissione dati: premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
    • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
    • Nessun vincolo di postazione: le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
    • Trasmissione dati sicura: nessun errore di lettura o trasmissione; possibilità di collegare più strumenti di misura.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Precisione:

    Coppia: in senso orario ±2%; in senso antiorario ±3%.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Fornitura:

    1 comune batteria agli ioni di litio modello 18650 da 3,6 V / 3400 mAh (caricabile direttamente nell’utensile tramite connettore USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.

    Nota:

    Batterie supplementari adatte disponibili al n. art. 081574 Dim. 3500. Caricabatterie opzionale per 4 batterie disponibile al n. art. 081590 Dim. 4ULTRA.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello